車 スケール除去剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
87件の「車 スケール除去剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スケール除去剤A06」、「車用水垢落とし」、「車水垢クリーナー」などの商品も取り扱っております。
モンスター ステインリーパー PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング1位
シャンプーでは落ちないボディーのウロコを驚異の溶解力で落とす、イオンデポジット除去剤です。 塗装面のウロコ状の「イオンデポジット・スケール」に強力浸透し溶解。 軽くなでるだけで驚く程スーッと落ちます。 コンパウンドタイプとは違い、力をかけずに落とせるので細部までしっかり作業できます。 さらに、手入れしにくい未塗装樹脂の白ボケ汚れもスッキリ落ち、本来の黒色が甦ります。 ウロコや白ボケ汚れをしっかり落とすことで、コーティングやワックスの本来の効果(艶・撥水・耐久)が発揮できます。 削らず落とす、ノーコンパンドタイプ。全塗装色対応。 100ml(普通車2~3台分)
幅(mm)120高さ(mm)200質量(g)205奥行(mm)43危険物の類別非危険物
1本(100mL)
1,398税込1,538
当日出荷

光MAX 水アカ除去剤 PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング2位
PROSTAFF(プロスタッフ)光MAX 水アカ除去剤
ノーコンパウンドでガンコな汚れ・水アカを落とす業務用大容量タイプのクリーナーです。 ボディーの老化を早める水アカや雨ジミ・タール・ピッチ等を強力に除去。拭き取りの作業性もバツグンです。
質量(g)3927タイプノーワックスタイプ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)344×132×132危険物の類別非危険物対応ボディー色全色対応
1本(4L)
3,998税込4,398
当日出荷

コーティング専門店のコート前のクリーナー KeePerランキング3位
ワックス・コーティングの仕上げを良くするコーティング前の下地処理剤。ガンコなアカだけでなく、黄砂・効き目の落ちたワックス・コート剤を簡単に落とします。塗装を傷めない安全タイプです(全塗装色対応)。
質量(g)350寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×160×45液性アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
1本
1,198税込1,318
当日出荷

スケールZERO 撥水道場ランキング4位
ボディ塗装面に付いたスケール痕を、コンパウンドを使用することなく 塗って拭き取るだけで除去ができるクリーナーです。 コーティングの前処理や、施工後のメンテナンスにも
タイプスケール除去剤形式液体危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(50mL)ほか
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

水アカ スポットクリーナー リンレイランキング5位
水アカ、油汚れまで分解除去 傷に入り込んだ水アカや古くなったワックス、コート剤も取れる 無着色で塗装に安心 種類/液体・コンパウンドを含まず
用途自動車ボディの洗浄用液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
1本(500mL)
1,198税込1,318
当日出荷

水アカ・ウロコ・ウォータースポット・イオンデポジットまで強力溶解! 超進化、ウロコ除去成分約140%UP! 黒ズミ(垂れ筋)はもちろん、頑固な水アカウロコもノーコンパウンドで溶解除去! 水アカスポットクリーナーでも落としきれないイオンデポジット(ウォータースポット・水シミ・水滴痕)までスッキリ除去! ボディにスプレーできなかった水アカスポットクリーナーから直接スプレー可能な安全性を実現! 乾きにくい泡タイプで洗浄効果UP!※スプレー後放置はNG ボディーにスプレー、クロスで拭くだけ!シャンプーでは落ちないガンコな汚れにこれ1本で全て対応!最強の水アカスポットを超える最強へ!
用途自動車ボディの洗浄用・全塗装色対応容量(mL)700タイプ液体危険物の類別非危険物
1本
899税込989
当日出荷

1個
4,898税込5,388
翌日出荷

中性タイプのカルシュウム系スケール用洗浄剤です。カルシュウム系スケールの溶解力が優れています。使用量が少なく、洗浄作業が簡単です。運転中の洗浄も可能です。中性作業の必要が有りません。
エスコ品番EA119-20pH4.0(20℃、原液)比重1.18(20℃)外観淡黄色透明液体使用量保有水量の1~5%
1個(5kg)
25,600税込28,160
当日出荷

隙間まで入り込んで水垢汚れを瞬時に分解! 吹き付けて洗車スポンジで洗うだけで頑固な水垢をあっという間に落とし、新車時の色合いがよみがえる。
用途自動車ボディ用洗車・下処理液性アルカリ性危険物の類別非危険物
1本(1L)ほか
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

汚れた部分に吹き付けて、サッと拭き取るだけ。 白い粉が残ることもなく、二度拭きの必要がありません。 シャンプーでは落とせない、ガンコな水アカや汚れも、化学的に分解し洗い流します。 ノーコンパウンドタイプなので、塗装を傷める心配もなく安心。 さわやかなグレープフルーツの香りで、作業中のニオイも気になりません。
用途自動車ボディ用水アカ取りトラスコ品番478-7692液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全色
1本(500mL)
669税込736
当日出荷

油膜取りでは取れないウロコを除去する、プロ仕上げのクリーナーキットです。 業界初の「溶かす」原理で、今まであきらめていたウロコも強力に除去。独自に開発した「溶解浸透剤」がウロコの凹凸に浸透し、ガラス面を平滑な状態にします。 溶かすタイプだから、ゴシゴシ擦らなくてもOK!ガラス面に塗って拭き取るだけの簡単な作業で、見違える効果が得られます。
適合ウロコ付属品ペフ付きスポンジ×1個、本液専用トレー×1個、手袋×1組質量(g)147危険物の類別非危険物
1個(80mL)
1,098税込1,208
当日出荷

「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700液性中性対応ボディー色全塗装色希釈倍率100倍希釈性質撥水危険物の類別非危険物
1本(700mL)
1,098税込1,208
当日出荷

ガラスの頑固な汚れ・手アカをスプレーして拭くだけで一気に落とし、ギラツキや視界不良を驚くほど改善するガラスクリーナーです。 強力洗浄を実現する「油脂溶解成分&浸透性アルコール」のダブル配合で透明度の高いガラスがスピーディーに完成! さらに、界面活性剤・着色料・シリコン不使用で拭き筋やムラにならずクリアに仕上がります。 子供の手アカ汚れ、結露汚れ、タバコのヤニ、虫、鳥フンなど様々な汚れに対応。 お出かけ前や汚れが気になった時にも時間をかけずにサッと使えます。 また、大容量700mlで複数台の車の窓掃除や、家の大掃除にもオススメです。 内窓・外窓はもちろん、ミラー・ドアバイザー・ヘッドライトにも使用できます。 ご家庭のガラスや鏡にもおすすめ。 広範囲のリビング窓なども素早く拭き筋を残さず使えます。
幅(mm)105高さ(mm)248質量(g)797奥行(mm)67危険物の類別非危険物
1本(700mL)
1,198税込1,318
当日出荷

「水アカスポットクリーナー」の強力上位版。洗車機などで落ちないガンコな水アカ・黒ずみ・垂れスジを落とします。ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの洗浄用成分界面活性剤、洗浄助剤、アルカリ剤形式液体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×236×74液性弱アルカリ性危険物の類別非危険物対応ボディー色全塗装色対応
1本(700mL)
939税込1,033
当日出荷

ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。 プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。 スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)適合油膜、ウロコ成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。タイプクリーム状(ケイ素入)種類琢磨剤タイプ危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1袋(50g)ほか
639税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

根こそぎ落とす洗浄力。「化学成分の分解力」と「超微粒子の物理的な洗浄力」により、従来の水アカ落としのように強く力を入れることなく汚れを落とします。強くゴシゴシする必要がないため、汚れ落としが楽で、且つ塗装面にもやさしい製品です。水垢・ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・古いコーティングやワックス・ウォータースポットがよく落ちます。コーティング施工の下地作りにも最適。
用途自動車ボディ塗装面の水垢除去成分両性界面活性剤・多価アルコール・キレート剤・研磨剤質量(g)750液性アルカリ性性質水アカ落とし危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
1本(750g)
969税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

今まで諦めていた強烈なこびりつき汚れを取り除く、メーカー至上最強のクレンザー。最強の研磨除去力で、水アカウロコ洗剤市場にも新たな旋風を巻き起こして見せます。
商品タイプ本体液性酸性アズワン品番64-1133-13
1個(250g)
1,298税込1,428
当日出荷

ボディー・ホイールに付着して塗装劣化の原因となるブレーキダストや、鉄工所などから出る鉄粉を化学変化で浮かせて落とす、鉄粉クリーナーの業務用大容量タイプです。 鉄粉除去によりワックス効果が長期間持続します。
質量(g)4202寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×175×120危険物の類別非危険物
1本(4L)
4,698税込5,168
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)イオンデポジットリムーバー
自動車のボディーなどに付着したイオンデポジットなどのシミ汚れを落とします。酸を含まないため、ホイールやメッキ、樹脂パーツなど様々な箇所に使用できます。イオンデポジットの除去と同時にシロキサンポリマーで艶を与えます。1本でセダンタイプ5台の施工が可能。
セット内容イオンデジポットリムーバー×1本、マイクロダイバークロス×1枚、取扱説明書×1枚内容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量300mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
1箱
2,598税込2,858
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。仕様JIS K 5674合格使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。危険物の類別非危険物関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)